€ 29,85/ stukexcl. btw
€ 36,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G42ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 9,11/ stukexcl. btw
€ 11,02incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026