Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-L35

  • ERIKS:791733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,62/ stukexcl. btw

€ 17,69incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G35L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
20 mm
lg
41 mm
SW1
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,22/ stukexcl. btw

€ 7,53incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026