€ 15,07/ stukexcl. btw
€ 18,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G28ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 4,32/ stukexcl. btw
€ 5,23incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026