Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-L22

  • ERIKS:791717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,01/ stukexcl. btw

€ 7,27incl. btw

310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
20 mm
lg
35 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,21/ stukexcl. btw

€ 2,67incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026