Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-L18-ES4

  • ERIKS:14988845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G18ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
dy
15 mm
l2
16 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

185 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026