Eriks
VOSS

VOSS Rechte verbindingskoppeling 24-SC-L12

  • ERIKS:791687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verbindingskoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,36/ stukexcl. btw

€ 2,86incl. btw

3692 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GV
Referentiecode
G12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 0,79/ stukexcl. btw

€ 0,96incl. btw

379 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026