€ 3,56/ stukexcl. btw
€ 4,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G10ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 27 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 0,67/ stukexcl. btw
€ 0,81incl. btw
632 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026