€ 5,06/ stukexcl. btw
€ 6,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV08ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 56 mm |
SW1 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
€ 2,48/ stukexcl. btw
€ 3,00incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026