Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S8

  • ERIKS:796999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
29 mm
l2
13 mm
lg
56 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026