Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S6

  • ERIKS:796972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
29 mm
l2
12 mm
lg
55 mm
SW1
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,91/ stukexcl. btw

€ 3,52incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026