€ 49,77/ stukexcl. btw
€ 60,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV38ZS |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 37 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 91 mm |
SW1 | 65 mm |
SW4 | 65 mm |
€ 30,73/ stukexcl. btw
€ 37,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026