Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S38

  • ERIKS:1008589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 42,35/ stukexcl. btw

€ 51,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV38S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
37 mm
l2
22 mm
lg
91 mm
SW1
65 mm
SW4
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 30,73/ stukexcl. btw

€ 37,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026