€ 25,76/ stukexcl. btw
€ 31,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV30S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 25 mm |
I5 | 37.5 mm |
l2 | 21.5 mm |
lg | 86 mm |
SW1 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
€ 17,19/ stukexcl. btw
€ 20,80incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026