€ 21,19/ stukexcl. btw
€ 25,64incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV25S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 20 mm |
lg | 79 mm |
SW1 | 46 mm |
SW4 | 46 mm |
€ 14,18/ stukexcl. btw
€ 17,16incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026