Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S20

  • ERIKS:797057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 13,43/ stukexcl. btw

€ 16,25incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV20S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
I5
33.5 mm
l2
17.5 mm
lg
72 mm
SW1
41 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,37/ stukexcl. btw

€ 11,34incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026