€ 12,01/ stukexcl. btw
€ 14,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV16PS (ES-4) |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 32 mm |
SW4 | 32 mm |
€ 5,73/ stukexcl. btw
€ 6,93incl. btw
57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026