Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S16

  • ERIKS:797049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
31.5 mm
l2
16.5 mm
lg
65 mm
SW1
32 mm
SW4
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,73/ stukexcl. btw

€ 6,93incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026