Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S12-ES4

  • ERIKS:1060887
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 7,08/ stukexcl. btw

€ 8,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV12PS (ES-4)
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
I5
30.5 mm
l2
14.5 mm
lg
60 mm
SW1
27 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026