€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 12 mm |
dy | 8 mm |
I5 | 30.5 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 60 mm |
SW1 | 27 mm |
SW4 | 27 mm |
€ 3,80/ stukexcl. btw
€ 4,60incl. btw
205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026