Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-S10

  • ERIKS:797006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV10S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10S - M18x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
I5
29.5 mm
l2
14.5 mm
lg
59 mm
SW1
24 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,85/ stukexcl. btw

€ 3,45incl. btw

121 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026