€ 4,12/ stukexcl. btw
€ 4,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV08ZL |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 8 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
€ 1,62/ stukexcl. btw
€ 1,96incl. btw
356 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026