Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L8

  • ERIKS:796875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27 mm
l2
8 mm
lg
49 mm
SW1
19 mm
SW4
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

356 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026