Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L6-ES4

  • ERIKS:14988620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,85/ stukexcl. btw

€ 4,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV06ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN500
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
27 mm
l2
7 mm
lg
48 mm
SW1
17 mm
SW4
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026