€ 2,73/ stukexcl. btw
€ 3,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV06L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
I5 | 27 mm |
l2 | 7 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 17 mm |
SW4 | 17 mm |
€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026