Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L42-ES4

  • ERIKS:14988619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 44,31/ stukexcl. btw

€ 53,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV42ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
42L - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
I5
36 mm
l2
19 mm
lg
77 mm
SW1
60 mm
SW4
65 mm
Onderdelen & accessoires

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026