€ 35,56/ stukexcl. btw
€ 43,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV42L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
I5 | 36 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 77 mm |
SW1 | 60 mm |
SW4 | 65 mm |
€ 25,07/ stukexcl. btw
€ 30,33incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026