€ 25,50/ stukexcl. btw
€ 30,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GSV |
Referentiecode | SV35L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 76 mm |
SW1 | 50 mm |
SW4 | 55 mm |
€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026