Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L28-ES4

  • ERIKS:14988617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,44/ stukexcl. btw

€ 25,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV28ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
I5
35.5 mm
l2
18.5 mm
lg
69 mm
SW1
41 mm
SW4
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,60/ stukexcl. btw

€ 12,83incl. btw

76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026