Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L22-ES4

  • ERIKS:14988616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,90/ stukexcl. btw

€ 18,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV22ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
I5
34.5 mm
l2
16.5 mm
lg
66 mm
SW1
36 mm
SW4
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026