Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L15

  • ERIKS:796905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV15L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
I5
31 mm
l2
12 mm
lg
57 mm
SW1
27 mm
SW4
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

1675 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026