Eriks
VOSS

VOSS Rechte schotdoorvoerkoppeling 24-BHSLNC-L12

  • ERIKS:796891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte schotverbindingskoppeling
- Beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (BHSLNC) of zonder moer en snijring (BHSLN)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GSV
Referentiecode
SV12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
I5
29 mm
l2
10 mm
lg
53 mm
SW1
24 mm
SW4
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,29/ stukexcl. btw

€ 2,77incl. btw

891 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026