Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S8-IM14

  • ERIKS:825476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,26/ stukexcl. btw

€ 7,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI08SM14x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Nom. druk
PB 630
d1
8 mm
d2
M 14x1.5
dy
5 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026