€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI06SM12x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6S - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
dy | 4 mm |
i | 17 mm |
l2 | 26 mm |
lg | 33 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 5,67/ stukexcl. btw
€ 6,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026