Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S38-IG11/2-ES4

  • ERIKS:14988888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 30,40/ stukexcl. btw

€ 36,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI38ZSR
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Nom. druk
PB 315
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
dy
32 mm
i
28.5 mm
l2
43.5 mm
lg
59.5 mm
SW1
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 20,68/ stukexcl. btw

€ 25,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026