€ 22,84/ stukexcl. btw
€ 27,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI30SR1.1/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 1.1/4" |
dy | 25 mm |
i | 26.5 mm |
l2 | 42 mm |
lg | 55.5 mm |
SW1 | 55 mm |
€ 18,36/ stukexcl. btw
€ 22,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026