Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S20-IM27

  • ERIKS:1014224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,15/ stukexcl. btw

€ 17,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI20SM27x2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 27x2
Nom. druk
PB 400
d1
20 mm
d2
M 27x2
dy
16 mm
i
22 mm
l2
34.5 mm
lg
45 mm
SW1
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,99/ stukexcl. btw

€ 14,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026