€ 8,68/ stukexcl. btw
€ 10,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI20SR3/4 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" BSP cil. |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 20 mm |
d2 | G 3/4" |
dy | 16 mm |
i | 22 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026