Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S16-IM22

  • ERIKS:1012840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,83/ stukexcl. btw

€ 13,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI16SM22x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Nom. druk
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
dy
12 mm
i
19 mm
l2
30.5 mm
lg
39 mm
SW1
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,29/ stukexcl. btw

€ 11,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026