€ 5,31/ stukexcl. btw
€ 6,43incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI16SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Nom. druk | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 12 mm |
i | 20 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 3,86/ stukexcl. btw
€ 4,67incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026