Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S14-IM20

  • ERIKS:11451372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,89/ stukexcl. btw

€ 15,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI14SM20x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 20x1.5
Nom. druk
PB 630
d1
14 mm
d2
M 20x1.5
dy
10 mm
i
19 mm
l2
31 mm
lg
39 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,82/ stukexcl. btw

€ 14,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026