€ 6,75/ stukexcl. btw
€ 8,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI14SR1/2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2" BSP cil. |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 14 mm |
d2 | G 1/2" |
dy | 10 mm |
i | 20 mm |
l2 | 32 mm |
lg | 40 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 5,41/ stukexcl. btw
€ 6,55incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026