€ 8,03/ stukexcl. btw
€ 9,72incl. btw
215 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI12SM18x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12S - M20x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Nom. druk | PB 630 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 18x1.5 |
dy | 8 mm |
i | 17 mm |
l2 | 27.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 7,29/ stukexcl. btw
€ 8,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026