Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-S10-IM16

  • ERIKS:825484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad metrisch cilindrisch
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,94/ stukexcl. btw

€ 8,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-M
Referentiecode
GAI10SM16x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Nom. druk
PB 630
d1
10 mm
d2
M 16x1.5
dy
7 mm
i
17 mm
l2
26.5 mm
lg
34 mm
SW1
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026