€ 4,92/ stukexcl. btw
€ 5,95incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI08LM12x1.5 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 8 mm |
d2 | M 12x1.5 |
dy | 6 mm |
i | 17 mm |
l2 | 24 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 17 mm |
€ 4,42/ stukexcl. btw
€ 5,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026