Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L8-IG1/2

  • ERIKS:794139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI08LR1/2
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
8 mm
d2
G 1/2"
dy
6 mm
i
20 mm
l2
29 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026