€ 4,26/ stukexcl. btw
€ 5,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI06LM10x1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
dy | 4 mm |
i | 12.5 mm |
l2 | 19.5 mm |
lg | 26.5 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 3,77/ stukexcl. btw
€ 4,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026