Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling 24-SC-L6-IG3/8

  • ERIKS:1014225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,76/ stukexcl. btw

€ 6,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI06LR3/8
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
3/8" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
d2
G 3/8"
dy
4 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
24 mm