€ 1,68/ stukexcl. btw
€ 2,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI06LR1/8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | G 1/8" |
dy | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 26 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 1,08/ stukexcl. btw
€ 1,31incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026