€ 28,62/ stukexcl. btw
€ 34,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-M |
Referentiecode | GAI28LM33x2 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | M 33x2 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | M 33x2 |
dy | 24 mm |
i | 24 mm |
l2 | 37.5 mm |
lg | 45 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 25,47/ stukexcl. btw
€ 30,82incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026