€ 14,29/ stukexcl. btw
€ 17,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Referentiecode | GAI28LR1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1" |
dy | 24 mm |
i | 24.5 mm |
l2 | 38 mm |
lg | 45.5 mm |
SW1 | 41 mm |
€ 11,08/ stukexcl. btw
€ 13,41incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026